Gépcsavarok
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
Csavarok
Gépcsavarok
24663
24663.016.003
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
D-fejű, hexalobuláris kulcsnyílású csavar DIN 7985-TX Acél Horganyzott 4.8 M1,6X3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
3 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
0.28
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M1.6
Menethossz (min.)
15
dk (max.)
3.2
Tövigmenetes L ≤
16
k
1.3
L (mm)
3
P
0.35
Kulcsnyílás
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈14583
DIN
≈7985
Cikkszámok
Cikkszám
24663.016.003
EAN
8712423010192
UBB
500654330595
UNSPSC
31161504
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést