text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott ST4,2X13MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.2 mm
Hossz 13 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 1.6
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.2
dk (max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Kulcsnyílás 20

Szabványok

ISO 14585 C

Cikkszámok

Cikkszám 26501.042.013
EAN 8715492656957
UBB 950352571463
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.