Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26503
26503.042.025
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
D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST4,2X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
25 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott fekete passzivált
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
2.4
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
1.4
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14585 C
Cikkszámok
Cikkszám
26503.042.025
EAN
8712423019126
UBB
500654572238
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése