text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, csillag kulcsnyílású lemezcsavar ISO 14585 C Acél Horganyzott fekete passzivált ST3,5X38MM

Specificaties

Átmérő 3.5 mm
Hossz 38 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 38
P 1.3
Kulcsnyílás 15

Normeringen

ISO 14585 C

Artikelnummers

Artikelnummer 26503.035.038
EAN 8712423018983
UBB 500654570828
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.