text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 M-H Acél Horganyzott nagy csomagolás ST5,5X50MM


Referência
Átmérő
Hossz
Alkalmazás Alumínium
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Átmérő 5.5 mm
Hossz 50 mm
Alkalmazás Alumínium
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 7.14
Info
  • Max. befogási hossz KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás
Árucikk kód

Dimensões

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 50
L1 ≈ 7
Kereszthornyok száma 3
P 1.8

Padrões

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Números do artigo

Referência 31820.055.050
EAN 8717077074163
UBB 500645273987
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.