text.skipToContent text.skipToNavigation

D-fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 M-H Acél Horganyzott nagy csomagolás ST5,5X19MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Alkalmazás Alumínium
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 5.5 mm
Hossz 19 mm
Alkalmazás Alumínium
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g) 4
Info
  • Max. befogási hossz KL = L - L1.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 19
L1 ≈ 7
Kereszthornyok száma 3
P 1.8

Szabványok

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Cikkszámok

Cikkszám 31820.055.019
EAN 8717077074118
UBB 500645273490
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.