Önfúró csavarok
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
Csavarok
Önfúró csavarok
31820
31820.042.032
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
D-fejű, önfúró, kereszthornyos lemezcsavar, Phillips DIN 7504 M-H Acél Horganyzott nagy csomagolás ST4,2X32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Alkalmazás
Alumínium
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
32 mm
Alkalmazás
Alumínium
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
2.83
Info
Max. befogási hossz KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
32
L1 ≈
7
Kereszthornyok száma
2
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Cikkszámok
Cikkszám
31820.042.032
EAN
8715492965745
UBB
950352764506
UNSPSC
31161507
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
További információk letöltése