text.skipToContent text.skipToNavigation

Csillag alakú gomb, L típus DIN ≈6336 L Műanyag Fenolformaldehid (bakelit) FS31 M8X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály FS31
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Fenolformaldehid (bakelit)
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Osztály FS31
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Fenolformaldehid (bakelit)
Menetek Metrikus menet
Típusszám L
Darabonkénti súly (g) 29.2
Info
  • Horganyzott menetes acél véggel.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 30
P 1.25

Szabványok

DIN ≈6336-L

Cikkszámok

Cikkszám 56922.080.030
EAN 8715492871824
UBB 950373121132
UNSPSC 31162801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.