L-típusú csillag alakú fogantyúk ≈ DIN 6336
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Gépelemek és alkatrészek
Gépalkatrészek
Csillag alakú fogantyúk
L-típusú csillag alakú fogantyúk ≈ DIN 6336
56922
56922.060.015
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
Csillag alakú gomb, L típus DIN ≈6336 L Műanyag Fenolformaldehid (bakelit) FS31 M6X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
FS31
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Fenolformaldehid (bakelit)
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
15 mm
Márka
Fabory
Osztály
FS31
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Fenolformaldehid (bakelit)
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
L
Darabonkénti súly (g)
13.1
Info
Horganyzott menetes acél véggel.
Árucikk kód
3926300090
Méretek
d-D
M6
d1
32
d2
14
h
20
L (mm)
15
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈6336-L
Cikkszámok
Cikkszám
56922.060.015
EAN
8715492871749
UBB
950373120555
UNSPSC
31162801
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést