text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar lapos-süllyesztett fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Horganyzott 1/4-20X5/8


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Low carbon steel
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 5/8 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Low carbon steel
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Méretek

A (max.) 0.477
H (max.) 0.153
J (max.) 0.075
T (max.) 0.07

Szabványok

ASME B18.6.3

Cikkszámok

Cikkszám U24540.025.0062
EAN 8715492973665
UBB 500624948989
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.