text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar kerek fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #10-24X3 Inch

Műszaki adatok

Átmérő NO.10
Hossz 3 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Félgömbölyű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F837 304
Menetirány Jobb
Menetek per hüvelyk 24
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Méretek

A (max.) 0.359
H (max.) 0.137
J (max.) 0.06
T (max.) 0.087

Szabványok

ASME B18.6.3

Cikkszámok

Cikkszám U51213.019.0300
EAN 8717077798021
UBB 500625026900
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.