text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar D fejű UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #2-56X5/8

Műszaki adatok

Átmérő NO.2
Hossz 5/8 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F837 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Méretek

A (max.) 0.167
H (max.) 0.062
Kereszthornyok száma 1

Szabványok

ASME B18.6.3

Cikkszámok

Cikkszám U51122.008.0062
EAN 8717077793439
UBB 500625001085
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.