text.skipToContent text.skipToNavigation

Csavar D fejű hornyolt UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Rozsdamentes acél A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1/4

Specifikace

Átmérő NO.6
Hossz 1/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Truss head
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F837 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Rozměry

A (max.) 0.321
H (max.) 0.086
J (max.) 0.048
T (max.) 0.05

Normy

ASME B18.6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U51215.013.0025
EAN 8712423001909
UBB 500625031777
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.