text.skipToContent text.skipToNavigation

Csapszeg, lapos fejű, furattal ISO 2341 B Esztergált acél Horganyzott 12X60MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Lh 54.5
Anyag Esztergált acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 62.1
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 12 mm
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Lh 54.5
Anyag Esztergált acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 62.1
Árucikk kód

Méretek

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 60

Szabványok

ISO 2341-B

Cikkszámok

Cikkszám 39798.120.060
EAN 8717077327979
UBB 500651135112
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.