text.skipToContent text.skipToNavigation

Csapszeg, lapos fejű, furattal ISO 2341 B Esztergált acél Horganyzott 12X30MM


Article number
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Lh 24.5
Anyag Esztergált acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 35.5
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Átmérő 12 mm
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Lh 24.5
Anyag Esztergált acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 35.5
Árucikk kód

Dimensions

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 30

Standards

ISO 2341-B

Article numbers

Article number 39798.120.030
EAN 8717077327924
UBB 500651134610
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.