Kegyelcsapszegek
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
Csapok és perselyek
Kegyelcsapszegek
39798
39798.100.070
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
Csapszeg, lapos fejű, furattal ISO 2341 B Esztergált acél Horganyzott 10X70MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Lh
65.5
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
49
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
70 mm
Márka
Fabory
Lh
65.5
Anyag
Esztergált acél
Felületkezelés
Horganyzott
Darabonkénti súly (g)
49
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
dL (H13)
3.2
Le (min)
4.5
D (mm)
10
dk (h14)
18
k (js14)
4
L (mm)
70
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
2341-B
Cikkszámok
Cikkszám
39798.100.070
EAN
8717077327917
UBB
500651134537
UNSPSC
31162400
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést