text.skipToContent text.skipToNavigation

Slip hook with ring Stainless steel A4 132MM


Artikelnummer
Length
Brand Fabory
D1_MM 5.1
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 50
Commodity code 7326909890
Verpakt per 1

Specificaties

Length 132 mm
Brand Fabory
D1_MM 5.1
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 50
Commodity code 7326909890

Afmetingen

D1 5.1
132
ø 5
Rivet head ø 7.1

Artikelnummers

Artikelnummer 54203.132.001
EAN 4043377303875
UBB 500618021413
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.