text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off pisztolyos impulzuskulcs 3/8„ négyszöghajtású 37-57Nm 1/4” PT 7200RPM


Cikkszám RRI-70TRED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 57
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 57
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 7200
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 57
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 57
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 10
Szükséges légmennyiség 420
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1350
Árucikk kód 84671110

Cikkszámok

Cikkszám RRI-70TRED
EAN 8717981204151
UBB 500619078172
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-70T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.