Csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
51801
51801.030.010
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
Countersunk head screw for thermo plastics Phillips Rozsdamentes acél A2 3,0X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Menetnyomó csavar műanyagba
Darabonkénti súly (g)
0.42
Árucikk kód
7318141090
Méretek
D (mm)
3
dk
5.5
k
2.05
L (mm)
10
Kereszthornyok száma
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51801.030.010
EAN
8715494554930
UBB
500634649080
UNSPSC
31161504