text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact distributor with cable CEE-16 A, 5-pin 3 x CEE 16 A 5 x 2.5 mm²


Cikkszám 4V269058
Szín Rouge
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 5
Kábelhosszúság (m) 1.5
Védelem Egyéb
Szivárgási áram típusa Egyéb
Földszivárgáskapcsoló Egyéb
CEE aljzat 16 A 3x16A xp xxxV
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 5
Kábelhosszúság (m) 1.5
Védelem Egyéb
Szivárgási áram típusa Egyéb
Földszivárgáskapcsoló Egyéb
CEE aljzat 16 A 3x16A xp xxxV
Tápellátás/csatlakozási lehetőség 1 kábel (elágazó vezeték)
Kezelés Felakasztható
Védettségi fok (IP) IP44
Katonai modell Nem
Hálózati csatlakozás típusa CEE 16 A
Átmérőjű kábelbevezetés Egyéb
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4V269058
EAN 4028232217214
UBB 500582238894
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 953.0143
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.