text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális fogó 8210-200 JC


Megerősített típus, kemény, folyamatos munkákhoz, Ráfekvő vágódoboz, Lapos és kerek anyagokhoz, Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszám G3043.300.200
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 341
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 341
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 42
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 29.5
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 12.5
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8203200000
Type Universal Pliers

Leírás

Megerősített típus, kemény, folyamatos munkákhoz, Ráfekvő vágódoboz, Lapos és kerek anyagokhoz, Közepesen kemény 1,6 mm-es huzalhoz, Indukciósan edzett precíziós vágóélek, keménység 62 - 64 HRC, GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, kovácsolt, olajban edzett és lágyított, JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal, TL = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúkkal.

Cikkszámok

Cikkszám G3043.300.200
EAN 4010886673218
UBB 203102194057
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6732180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.