text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Egyszeres nyitott végű kulcs 894 szélesség a lapok között 8 mm hosszúság 94 mm foszfátozva


15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, Mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretig, 10 - 135 mm-es méretek akasztófurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, Biztonságos fogás a profilszárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, A túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 94
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 94
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.5
Fej szélessége kicsi (mm) 19
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 15
Árucikk kód 8204110000
Type Spanner

Leírás

15°-ban állított pofa, GEDORE vanádiumacél 31CrV3, Mangán-foszfát bevonat 38 mm-ig, acélszürke 41 mm-től és nagyobb méretig, 10 - 135 mm-es méretek akasztófurattal, *nem szabványosított, 15°-ban állított pofa, Biztonságos fogás a profilszárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló, A túlterhelést deformáció jelzi, *nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2105.080.001
EAN 4010886657386
UBB 240120076627
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6573870

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.