text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hatszögletű ütvecsapó bit 12mm 1/2” hüvely 79mm


Cikkszám 5T751728
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 79
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 12
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 79
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82042000

Cikkszámok

Cikkszám 5T751728
EAN 3148517879157
UBB 500639158426
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz NSHM.12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.