text.skipToContent text.skipToNavigation

Hornyos hengeres fejű csavar DIN 84 Rozsdamentes acél A4 70 M8X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 70 mm
Márka Fabory
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Horonnyal ellátott
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 26.8
Árucikk kód 7318155290

Méretek

d-D M8
Menethossz (min.) 38
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 70
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Szabványok

DIN 84
ISO ≈1207
BS ≈4183
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M

Cikkszámok

Cikkszám 55120.080.070
EAN 8715492335685
UBB 950353305622
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.