text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-24X27 10750N-24 x 27


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 2O632023
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 190
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Nagy fejszélesség (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 190
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Nagy fejszélesség (mm) 35
Kulcsmélység nagy (mm) 39
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82041100
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 2O632023
EAN 4018754255016
UBB 500636250861
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43332427
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.