Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Kulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
2E914542
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 80mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2E914542
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
28 mm
Kurblival
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
80
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
28 mm
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
80
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
35
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
123
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
Megtekint
Model
8799-80
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Króm-vanádium acél, matt krómozott, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre, Rögzítéssel, Különleges méretek kérésre
Cikkszámok
Cikkszám
2E914542
EAN
4002805925737
UBB
500642843212
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1565583