Impulzus csavarhúzó
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Pneumatikus szerszámok
Préslevegős csavarkulcsok
RRI-40STRE
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
Red Rooster Shut-Off egyenes ütvecsavarozó 3/8„ négyszögletes meghajtású 11-19Nm 1/4” PT 4200RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
RRI-40STRE
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
19
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
19
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
4200
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
19
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
19
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
8
Szükséges légmennyiség
222
Márka
Red Rooster
Darabonkénti súly (g)
800
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
RRI-40STRE
EAN
8717981204205
UBB
500619071631
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-40ST