Impulzus csavarhúzó
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
Préslevegős csavarkulcsok
2Q144432
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
Red Rooster elzáró pisztolyos impulzuskulcs 3/4„ négyszögletes meghajtó 230-450Nm 3/8” PT 3000RPM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2Q144432
A gép súlya (kg)
4.25
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
450
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
450
Vonónyomaték állítható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
A gép súlya (kg)
4.25
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Szerszám behelyezése
3/4 hüvelyk
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
450
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
450
Vonónyomaték állítható
Igen
Impulzus meghajtó
Igen
Max. menetméret (metrikus)
20
Márka
Red Rooster
Árucikk kód
84671110
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2Q144432
EAN
8717981280643
UBB
500636722604
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
RRI-200T