text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom gyűrűs racsnis kulcs 1/4 x 5/16


Cikkszám 8H045045
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 14.288
Kis kulcsméret (mm) 12.7
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 23
Nagy fejszélesség (mm) 24.8
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8H045045
EAN 3148517428058
UBB 500638533652
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 64.1/2X9/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.