text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Állítható csőkulcs 8072 255mm


Standards: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Artikelnummer
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (m) 255
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (m) 255
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód
Model 80
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Standards: ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish. Precision-hardened and anti-corrosion treated IP: Industrial pack

Artikelnummers

Artikelnummer K0001.000.255
EAN 7314150007288
UBB 427123005675
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8072

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.