text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kábelolló szigetelt, többkomponensű markolattal, VDE-ellenőrzött krómozott 165 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csukló, önreteszelő csavar. Többszörösen sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE bevizsgált: igen

Cikkszám K1161.610.166
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 15
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 50
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
Tömör vezetőkhöz alkalmas Nem
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 230
Árucikk kód 82033000
Type Cable Rope Shear

Leírás

Kábelolló tiszta és sima vágás zúzás és deformáció nélkül. könnyű vágás egykezes működtetéssel. állítható csavaros csukló, önreteszelő csavar. Többszörösen sodrott réz- és alumíniumkábeleket vág Ø 15 mm-ig (50 mm²). Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Védővel. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Vágási kapacitás rézkábel, többszörösen sodrott: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1161.610.166
EAN 4003773030263
UBB 500500418594
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 16 165 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.