Csavart hornyú fúrószárak
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
5O276049
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
Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 1.6 mm HSS right-hand cutting
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5O276049
Teljes hossz (mm)
35.5
A tengely átmérője (mm)
4
Névleges átmérő (mm)
1.6
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
60
Szár alakja
Egyéb
Vágási irány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
35.5
A tengely átmérője (mm)
4
Névleges átmérő (mm)
1.6
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
60
Szár alakja
Egyéb
Vágási irány
Jobb
Márka
Promat
Árucikk kód
82075060
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O276049
EAN
4015448681335
UBB
500582508338
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000861950