text.skipToContent text.skipToNavigation

Carriage bolt UNC oversized thread ASME B18.5 Acél SAE J429 Tűzi horganyzott Gr.2 túlméretes 1/2-13X3.1/2

Spécifications

Átmérő 1/2 Inch
Hossz 3.1/2 Inch
Márka Fabory
Osztály Gr.2
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők SAE J429
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info túlméretes

Dimensions

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25
Menetek per hüvelyk 13

Normes

ASME B18.5

Numéros d'articles

Numéro d'article U08307.050.0350
EAN 8717077380547
UBB 500623999801
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.