HERBO BVBA
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08410
08410.120.025
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
Carriage bolt ISO metric thread DIN 603 Acél Tűzi horganyzott 8.8 ISO metric M12X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.75
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
25 mm
Threaded pitch (P)
1.75
Márka
Fabory
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
44.76
Info
ISO metric
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
dk (max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
25
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
603
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
Cikkszámok
Cikkszám
08410.120.025
EAN
8717077289031
UBB
500648051257
UNSPSC
31161612
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése