Pomac Automation B.V.
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
G0596.004.058
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
Stahlwille Bit csavarhúzó 10 mm L.35mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G0596.004.058
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
10
Teljes hossz (mm)
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
10
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
10
Teljes hossz (mm)
35
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Igen
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.375
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
22
Árucikk kód
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0596.004.058
EAN
4018754012169
UBB
203122680879
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
08420010