Biztonsági lakatok
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
Jelzések, jelölések és lezáró eszközök
Kizárás/Kitáblázás
Lakatok
Biztonsági lakatok
7Q886396
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 50 lock body width 50 mm brass, keyed to differ
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Q886396
Szín
Sárgaréz
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
30
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
50
Kulcsok száma
3
Anyagzár tok
Sárgaréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Sárgaréz
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
30
Kilincs átmérője (mm)
6.5
Zár szélessége (mm)
50
Kulcsok száma
3
Anyagzár tok
Sárgaréz
Kilincs magassága (mm)
27
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Igen
Márka
Fabory approved vendor
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Q886396
EAN
4003482005606
UBB
500583238877
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
500 50