text.skipToContent text.skipToNavigation

BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 40 lock body width 40 mm brass, keyed to differ


Cikkszám 5S678426
Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22.5
Kilincs átmérője (mm) 5.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 3
Anyagzár tok Sárgaréz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sárgaréz
Külső használatra alkalmas Igen
Bilincs szélessége (mm) 22.5
Kilincs átmérője (mm) 5.5
Zár szélessége (mm) 40
Kulcsok száma 3
Anyagzár tok Sárgaréz
Kilincs magassága (mm) 22.5
Anyag (zár) bilincs Acél
Diszkoszos modell Nem
Kombinációs zárral Nem
Azonos kulcsú Igen
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5S678426
EAN 4003482005408
UBB 500582582655
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 500 40
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.