Biztonsági lakatok
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
Jelzések, jelölések és lezáró eszközök
Kizárás/Kitáblázás
Lakatok
Biztonsági lakatok
9A951056
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 30 lock body width 30 mm brass, keyed to differ
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9A951056
Szín
Sárgaréz
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
16
Kilincs átmérője (mm)
4.5
Zár szélessége (mm)
30
Kulcsok száma
3
Anyagzár tok
Sárgaréz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Sárgaréz
Külső használatra alkalmas
Igen
Bilincs szélessége (mm)
16
Kilincs átmérője (mm)
4.5
Zár szélessége (mm)
30
Kulcsok száma
3
Anyagzár tok
Sárgaréz
Kilincs magassága (mm)
17.5
Anyag (zár) bilincs
Acél
Diszkoszos modell
Nem
Kombinációs zárral
Nem
Azonos kulcsú
Nem
Márka
Fabory approved vendor
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9A951056
EAN
4003482005200
UBB
500583726525
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
500 30