text.skipToContent text.skipToNavigation

BSW menetes rúd 3 láb hosszú Acél Horganyzott 4.8 1/4


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 1000 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk 20
Darabonkénti súly (g) 177
Info
  • A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott.
  • Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
Árucikk kód

Méretek

L (mm) 1000

Cikkszámok

Cikkszám 20252.063.001
EAN 8715492606471
UBB 950353446392
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.