My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Menetes rudak
20240
20240.063.001
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
BSW menetes rúd 3 láb hosszú Acél Felületkezeletlen 4.8 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
1/4 Inch
Hossz
1000 mm
Márka
Fabory
Osztály
4.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk
20
Darabonkénti súly (g)
177
Info
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott.
Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
L (mm)
1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
20240.063.001
EAN
8715492606341
UBB
950353014315
UNSPSC
31161618