text.skipToContent text.skipToNavigation

BSW hatlapfejű tövigmenetes csavar BS ≈1083 Sárgaréz Cu2 1/4X3/8

Specificaties

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők Cu2
Menetirány Jobb
Menetek British Standard Whitworth
Menetek per hüvelyk 20
Info
  • A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott. Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
  • A méretek a beszerezhetőségtől függően eltérhetnek.

Afmetingen

A 0.445
F 0.176
L (mm) 10

Normeringen

BS ≈1083

Artikelnummers

Artikelnummer 46210.063.010
EAN 8715492841902
UBB 950351750258
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.