text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Secure-Tec Power Strip 6 aljzat 16A 230V 3500W 2m kábel 2m kábel


Cikkszám 9N384719
Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges áram (A) 16
Szín Fekete
Mag keresztmetszete (mm²) 1.5
Halogénmentes Nem
Burkolat alakja Négyszögletes
Felületvédelem Kezeletlen
A tápkábel hossza (m) 2
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO) 6
Hibásáramú megszakító (RCCB) Nem
Be-/kikapcsolóval Igen
Hálózati szűrő Nem
Fedéllel Nem
Minőségi osztály Egyéb
Forgatható központi betét Igen
Túlfeszültség elleni védelem Igen
Anyag Műanyag
Védettségi fok (IP) IP20
Felületkezelés Matt
Márka Brennenstuhl
Árucikk kód
Model Secure-Tec

Cikkszámok

Cikkszám 9N384719
EAN 4007123602285
UBB 500647342269
UNSPSC 39121031
Gyártó cikksz 1159540366
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.