Állványzatok
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
8S828130
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
BRENNENSTUHL SCAFFOLD 1461600
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Leírás
Aluminium Ladder Scaffold. Mobile - Vertically adjustable - Versatile - Safe. Specially developed for interior renovation work. Max. loading 225 kg. Big, stable working platform. Can also be used on stairs and steps. One part can also be used as a ladder (load capacity up to 150 kg). Can be assembled quickly. Extremely compact to transport and store. Rungs: 1 x 6. Platform: 1,5 x 0,5 m. Platform height: 0,28 - 0,8 m. Length of ladder: 1,9 m. Transport dimensions: length x width x depth: 1,9 x 0,5 x 0,14 m. Weight appr.: 25 kg.
Cikkszámok
Cikkszám
8S828130
EAN
4007123049202
UBB
500647357853
Gyártó cikksz
1461600