Uploaded catalog
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Kábelek és tekercsek
Hosszabbító kábelek
B6182.166.810
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
Brennenstuhl hosszabbító kábel G fekete 1166810 10m 3 x 2,5RN
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
With extra robust earthed plug and socket.
Teljes leírás
Cikkszám
B6182.166.810
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Hosszúság (mm)
10
Színes külső köpeny
Fekete
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges vezető-keresztmetszet
2.5
Csatlakozás 1
Egyéb
Csatlakozás 2
Egyéb
Hosszúság (mm)
10
Színes külső köpeny
Fekete
Anyag külső köpeny
Egyéb
Magok száma
3
Spirálozott kábel
Nem
Hozzávetőleges külső átmérő
8
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Védettségi fok (IP)
IP44
Zsinórkapcsolóval
Nem
Csatlakozórendszer rendszerorientált
Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint
Igen
Márka
Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g)
2120
Árucikk kód
85444290
Type
Extension Cable For Building
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
With extra robust earthed plug and socket.
Cikkszámok
Cikkszám
B6182.166.810
EAN
4007123019724
UBB
500503084070
UNSPSC
39121440
Gyártó cikksz
1166810