Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
7I609089
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
BRENNENSTUHL MULTI-PURPOSE LADDER 1420070
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7I609089
Márka
Brennenstuhl
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Márka
Brennenstuhl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Brenette 6-Hinge Aluminium Multi-Purpose Ladder. From a simple straight ladder through to a work platform, no fewer than 6 alternative configurations are possible. The convenient ladder for universal applications. Ideal for high loadings and frequent use. The wide outrigger-type legs guarantee maximum stability. The special brennenstuhl® safety hinge joints make this ladder the ultimate in versatility. Exceptionally compact for easy transporting and storage. Rungs: 12. Height of stepladder: 1,8 m. Length of ladder: 3,6 m. Transport dimensions: length x width x depth: 1 x 0,4 x 0,28 m. Height bridge: 1 m. Weight appr.: 14,8 kg.
Cikkszámok
Cikkszám
7I609089
EAN
4007123004126
UBB
500647399020
Gyártó cikksz
1420070