Image Building B.V. - 8801106722958
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
Kábelek és tekercsek
Tekercsek
B6105.208.230
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
Brennenstuhl Kábeltekercs G kék 290mm 50m 3 x 1,5RR
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
B6105.208.230
Szín
Kék
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Kábelszerelvény
H05RR-F
Beállítással
Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
3
Kábelhosszúság (m)
50
Anyagház
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Kék
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Kábelszerelvény
H05RR-F
Beállítással
Igen
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
3
Kábelhosszúság (m)
50
Anyagház
Műanyag
Magok száma
3
Védettségi fok (IP)
IP44
Automatikus kábeltekercselés
Nem
Szerelőkerettel
Igen
Hővédelemmel
Igen
Darabonkénti súly (g)
7240
Árucikk kód
Megtekint
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
B6105.208.230
EAN
4007123012022
UBB
500511041286
UNSPSC
26121635
Gyártó cikksz
1208230