Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
8C411314
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
BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1153344118
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8C411314
Névleges áram (A)
16
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Lakkozott
A tápkábel hossza (m)
2.5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Burkolat alakja
Négyszögletes
Felületvédelem
Lakkozott
A tápkábel hossza (m)
2.5
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
0
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Igen
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Minőségi osztály
Thermoplastic
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Felületkezelés
Fényes
CEE csatlakozóaljzatok száma
0
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
8
Egyéb konnektorok száma
0
Hidegkészülék dugaszolóaljzatok száma
0
Euro-csatlakozó aljzatok száma
0
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8C411314
EAN
4007123174034
UBB
500651443672
UNSPSC
39121031
Gyártó cikksz
1153344118