Csatlakozódobozok
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
Kábelek és tekercsek
Csatlakozódobozok
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB töltő aljzat Kocka 3x E típusú aljzat 230V 3500W 1.4m kábel
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P511705
Névleges áram (A)
16
Szín
Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Square
A tápkábel hossza (m)
1.4
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Névleges áram (A)
16
Szín
Egyéb
Mag keresztmetszete (mm²)
1.5
Halogénmentes
Nem
Burkolat alakja
Square
A tápkábel hossza (m)
1.4
Védőérintkezővel ellátott konnektorok száma (SCHUKO)
4
Hibásáramú megszakító (RCCB)
Nem
Be-/kikapcsolóval
Nem
Hálózati szűrő
Nem
Fedéllel
Nem
Minőségi osztály
Thermoplastic
Forgatható központi betét
Igen
Túlfeszültség elleni védelem
Nem
Védettségi fok (IP)
IP20
Felületkezelés
Fényes
Földelőtüskével ellátott konnektorok száma
4
Szögben elforgatott központi betét
Egyéb
USB csatlakozók száma
2
Márka
Brennenstuhl
Árucikk kód
85444290
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Gyártó cikksz
1150101