text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Rezgőcsiszolóra GSS 18 V-10


Cikkszám 2M566872
Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.7
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 22000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs és merevítő
Alaplemez szélessége (mm) 113
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Akkumulátor kapacitás (Ah) 0
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 1.7
Tehermentes rezgési frekvencia (1/min) 22000
A rezgőkör átmérője (mm) 1.6
Csiszolóanyag rögzítése Burs és merevítő
Alaplemez szélessége (mm) 113
Alaplemez hossza (mm) 101
Akkumulátor töltővel Nem
Márka Bosch
Árucikk kód 84672959
Model GSS 18V-10
Safety GSS 18 V-10
Type Cordless Sander

Cikkszámok

Cikkszám 2M566872
EAN 3165140813280
UBB 500700199689
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019D0200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.