text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Marók
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
Marás
Marók
1W723476
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
Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1W723476
Kialakítás
T horonymaró
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Munkahossz (mm)
45
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
T horonymaró
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Munkahossz (mm)
45
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas tömör fához
Igen
Aknával
Igen
Átmérő vágó (mm)
56
Márka
Bosch
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1W723476
EAN
4059952678801
UBB
500745954924
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
2608629682